ER-spännhylsa för gängtappar ER 25 4,5 mm

Article no.: 309413
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
29 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!) och sprutmunstycken.
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen