Artikkelnr.: 300535

ER-hylschuckar Form AD SK 40 A = 160

on request
På lager
16 styck i lager
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
NOK  967,83
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Hållare norm: ISO 7388-1
Form: AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi: HSC

Informasjon

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktbeskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.
HOLEX −
precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen