{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | SK 40 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 25 | |
Reservmutter HOLEX nr 309580 | 25 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300540 25 |