Dragtapp tätad, form B med hål 40 HOLEX

Article no.: 308650
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
692 styck i lager
  • Dragtapp norm: ISO 7388

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.