Ändfräsdorn vibrationsdämpad SK 50 A = 300 16 mm GARANT

Article no.: 301144
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
13 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.