{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredd b3 | 23 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319137 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237624 |