{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
passande spännhylsor | 462 E | |
Spännvidd d2 | 2 mm - 25 mm | |
Kragdiameter d6 | 68 mm | |
Utvändig diameter d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikkelkode | 319500 1,5-25 |