{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärriktning | Vänster | |
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 | 100 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
totallängd L2 | 166 mm | |
radie R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Förskjutning Z mot axeln | 20 mm | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Svängning | dämpad | |
Produktslag | Borrstångstabilisator |
Artikkelkode | 319465 20L | |
EAN / GTIN | 4062406309428 |