Kylvätskemunstycke MiniKD med gänganslutning M6X50

Article no.: 319471 M6X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
205 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Typ MiniKD
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd rör 50 mm
anslutningsgänga M6
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319471 M6X50
EAN / GTIN 4260711110351
Manufacturer number TOP52GR18,0

Beskrivelse

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Utförande i rostfritt stål, det flexibla röret kan böjas till eggen. Max. tryck upp till 10 bar.
Särskilt avsedd för kompakta VDI- och BMT-hållare med gänganslutning.
MiniKD har utvecklats speciellt för användning i kompakta VDI-hållare, men passar också i många andra verktygshållare med extern kylning. Den utmärker sig genom enkel hantering och sitt perfekt inställbara kylvätskerör. Monteringen är mycket enkel.

Beskrivning:

MiniKD är ett kylvätskemunstycke som består av en kula i rostfritt stål resp. gänga och ett rör av ett flexibelt kompoundmaterial. Delarna är fast förbundna med varandra.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.