Kylvätskemunnstycke HighPressure vinklat 60° M8X1

Article no.: 319475 M8X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Typ vinklade
Rörgenomföringsdiameter 1 mm
anslutningsgänga M8×1
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319475 M8X1
EAN / GTIN 2050002048201
Manufacturer number TOP52GR27,0

Beskrivelse

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Högtrycksmunstycke – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.
60° vinklat munstycke, flerhålsutförande 7 (hål) × ⌀ 1 mm.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via en gänganslutning.