{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M8 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 18 mm | |
Håldiameter D1 | 8,5 mm | |
Passdiameter Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Produktslag | Reducering |
Artikkelkode | 301359 M8/M10 | |
EAN / GTIN | 4062406107598 |