{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M5×65 | |
fäste | ⌀ d = 12 mm | |
Skaft-⌀ d | 12 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Håldiameter D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 20 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 301343 M5X65 |