TRIBOS-MINI SVL-SET cylindriska 4 mm

Article no.: 302381 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
Spännhylsa D1 4 mm
Utvändig-⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
längd L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Produktslag Förlängning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302381 4
EAN / GTIN 2050002076839

Beskrivelse

Utförande:

Genom att använda TRIBOS SVL-tillägg kan standardskärverktyg användas istället för dyra specialverktyg. Förlängningsstång med en koncentricitetsnoggrannhet på < 0,003 mm och en smal interferenskontur kan kombineras med en mängd olika chuckar. Tribos SVL förlängningstänger har redan bevisats för användning inom medicin-, klock- och smyckesindustrin samt inom fordons- och elektronikindustrin.

Fördel:

  • Optimerad störningskontur – perfekt för borrning på låglänta platser, t.ex. i fixturkonstruktion.
  • Axiell längdjustering – längdinställning inom 0,01 mm noggrannhet, med ett justeringsintervall på 10 mm.
  • För de minsta diametrarna från 0,3 mm – ekonomiska för de mest känsliga bearbetningarna utan specialverktyg.
  • Flexibel att använda – lämplig för hydraulchuck och ER-spännchuckar.
  • Alla kommersiellt tillgängliga axeltyper kan spännas (HA, HB, HE).
  • Utmärkt vibrationsdämpning – undvikande av mikro urflisningar, bästa arbetsstyckesytor, skydd av maskinspindeln, ökad verktygslivslängd och därmed minskade kostnader.
  • Höga hastigheter är möjliga – upp till 52 000 1 varv/min.

Funktion:

Tack vare TRIBOS SVP spännanordningarna blir den polygonformade spänndiametern på förlängningsstången kan runda verktygsskaft enkelt spännas. Om trycket på spänndiametern minskar, tar den på sin polygonal form igen och klämmer den insatta verktygsskaft tillförlitligt och korrekt.

Leveransinnehåll:

5 x förlängningsstång nr 302383 (valfri storlek), 1 x spännanordning nr 302384 strl. 9, 1 x HOLEX aktuatornyckel nr 627501 strl. 6.

Specialtillbehör:

TRIBOS-MINI SVP monteringsanordning nr 302386.