Weldonhållare form AD 8 mm

Article no.: 300267 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
32 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 8 mm
fäste SK 40 A = 130
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Reservspännskruv nr 309900 8
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300267 8
EAN / GTIN 4062406419387

Beskrivelse

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min-1.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen