{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för skaftdiameter D1 | 25 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Fullhålsborrhållare |
Artikkelkode | 301285 25 | |
EAN / GTIN | 4062406104955 |