{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Rosca M | 8 X 50 | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 79 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
Longitud útil L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Artikkelkode | 307045 M8X50 |