• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Krympchuck smal, med kylkanalhål 6 mm

Article no.: 302336 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 A = 160
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 30,9 mm
⌀ D2 15 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302336 6
EAN / GTIN 4062406243630

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!
  • Extra smalt utförande (minskade vibrationer).
  • Med kylkanalborrhål.

Användningsdata:

  • Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.
  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater nr 354210354450.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen