{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 40 | |
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 40 | |
Reservmutter HOLEX nr 309580 | 40 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 300610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197284952 |