Hydrodehn-hållare Skaft-⌀ 32 mm 16 mm

Article no.: 319751 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 16 mm
utkragningslängd A-mått 19,5 mm
⌀ D2 41 mm
⌀ D3 32 mm
Effektiv längd L1 59 mm
bredd B 50 mm
gängaM 22
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319751 16
EAN / GTIN 4062406254513

Beskrivelse

Utförande:

Unik spånöverbryggning, spänner fast h6 och h7 – skaft. Laserbehandlad ändyta och uppriktningsskruv på hållaren för enkel och entydig orientering av borrstången. Inklusive längdinställningsskruv. Lämplig för invändig kylning.
Flexibel användning på alla revolvertyper.

Fördel:

  • Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstyckytor och förlänger användningstiden.
  • Snabb och enkel hantering.
  • Flexibel användning av mellanhylsor.
  • Perfekt centrering.

Användningsdata:

För borrning, brotschning, försänkning och vid användning av borrstänger.