{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 2 mm - 25 mm | |
fäste | BT 40 A = 70 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Lös hylsmutter nr 309670 | 2 - 25 | |
passande haknyckel nr 628400 | 58/62 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302880 2-25 | |
Manufacturer number | 406.01.25.70 |