Skärhållare Vänster, HSK-T, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 40/11HPmm

Article no.: 320041 40/11HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 11
fäste HSK-T
Användning Vänster
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
totallängd 75 mm
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320041 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039674
Manufacturer number HA4.KDB.LHA.055-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen