Skärhållare neutral, HSK-T, Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått: 4015-80HPmm

Article no.: 320075 4015-80HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 15
fäste HSK-T
Användning neutral
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
Passande vändskär DN.. 1506..
Reservdel P06
totallängd 100 mm
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320075 4015-80HP
EAN / GTIN 2050002039711
Manufacturer number HA4.PDF.NNA.080

Beskrivelse

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen