Skärhållare Höger, PSC, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 40/08HPmm

Article no.: 320305 40/08HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 08
fäste PSC
Användning Höger
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 50 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär WN.. 0804..
Reservdel P04
totallängd 75 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320305 40/08HP
EAN / GTIN 2050002039735
Manufacturer number PS4.PWE.RLA.050-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen