Roterande svarvdubb med digital tryckindikator och förlängd spets 5

Article no.: 321720 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 55
  • Energiförsörjning: energy-harvesting

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK5
IP-skyddsklass IP 55
Energiförsörjning energy-harvesting
Höljes-⌀ 96 mm
effektiv längd B 179 mm
största spets-⌀ 60° A 50 mm
största spets-⌀ 40° A 18 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 64 mm
för arbetsstycksvikt 900 kg
maximal axiell spännkraft 1 270 daN
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 321720 5
EAN / GTIN 4062406127527

Beskrivelse

Utförande:

  • Det pålagda spänntrycket kan avläsas direkt på grundstommen via den analoga eller digitala visningen.
  • Den roterande dubben stöds av ett tallriksfjäderpaket med fjäderväg cirka 3,7 mm analogt och 2,6 mm resp. 2,8 mm digitalt.
  • Kort, stabil konstruktion med längdaxel, den roterande dubben genomhärdad och finslipad.
  • Största möjliga noggrannhet genom den exakta rullagringen.
  • Med avdragsgänga och avdragarmutter.
  • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfri tack vare långtidssmörjning.

Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 40°

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Funktion:

IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Närhelst spänntrycket ska hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
  • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
  • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
  • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
  • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.