Roterande svarvdubb med insatser 3

Article no.: 321335 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK3
hus-⌀ D 60 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
maximalt varvtal: 4 300 min-1
för arbetsstycksvikt 200 kg
Längd 1 50 mm
L2 12 mm
Utvändig diameter D1 14 mm
Skaftdiameter D2 24 mm
passar färgkod K14
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 321335 3
EAN / GTIN 4045197774484

Beskrivelse

Utförande:

  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Med utbytbara insatser.
  • Härdad och sänksmidd stomme och roterande dubb.
  • Precisionsrullager garanterar hög rundgångsnoggrannhet.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Lämpliga för specialtillverkning av ett stort antal olika arbetsstycken tack vare 6 olika insatser.

Leveransinnehåll:

1 svarvdubb nr 320659, je 1 x kopieringskörnare 60° / 30°, liten spetskörnare 60°, stor spetskörnare 60°, kona 60°, hålkon 60°, hålspetskörnare 60°.
Inklusive systembox med skuminlägg.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625 - 320631.