Roterande svarvdubb med förlängd spets 60° / 30° 1

Article no.: 320670 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK1
hus-⌀ D 34,5 mm
effektiv längd B 70,5 mm
största spets-⌀ 60° A 15 mm
största spets-⌀ 30° A 9 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 27 mm
för arbetsstycksvikt 80 kg
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320670 1
EAN / GTIN 4019208017044
Manufacturer number 058668

Beskrivelse

Utförande:

  • Härdad stomme och roterande dubb.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/30°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.
Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.
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
    Morsekona Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen