{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK6 | |
hus-⌀ D | 110 mm | |
effektiv längd B | 178 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 52 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 20 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 86 mm | |
maximalt varvtal: | 2 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320658 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774330 |