Fast halvdubb med hårdmetallspets 2 HOLEX

Article no.: 323800 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona 2
Utvändig-⌀ D 18 mm
totallängd L 100 mm
hårdmetall-⌀ H 7 mm
Ytlängd L1 30 mm
yt-spetsavstånd b 2 mm
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726

Beskrivelse

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Halvdubb med infogad hårdmetallspets. Detta ger särskilt god åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta.
Svarvdubbarna med hårdmetallspets är försedda med ett markeringsspårsom anger den maximala omslipningstoleransen för spetsen.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806