This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Stickstålshållare radiell HSK-T 40 26 mm

Article no.: 318839 26
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

för Bladhöjd H 26 mm
fäste HSK-T 40
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 75 mm
L1 75 mm
Utvändig-⌀ D 100 mm
Produktslag Avstickhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318839 26
Manufacturer number HA4.AM2.K11.075

Beskrivelse

Användningsdata:

För montering av stickstål.
För användning i fleroperationsmaskiner