{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | AA | |
maximal framdrivande effekt på svarven | 1,104 kW | |
maximal slidbredd SB | 80 mm | |
maximal svarvstålshöjd h | 12 mm | |
Håldiameter i huvudet | 13 mm | |
Håldiameter i centrerplattan | 10 mm | |
Bredd | 70 mm | |
höjd | 37 mm | |
maximalt utförande U | 30 mm | |
Produktslag | Stålhållare |
Artikkelkode | 318000 AA | |
EAN / GTIN | 4045197315687 | |
Manufacturer number | K 00 |