Kylvätskemunstycke SmartKD med kulanslutning

Article no.: 319478
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
55 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Kula i rostfritt stål i kombination med ett flexibelt kompositrör. Fästsättning av röret med en överfallsmutter.
CNC kylvätskemunstycke med Smartrör – med SmartKD slipper du ställtider och säkerställer optimal kylning av verktygets egg. SmartKD passar in i många VDI- och BMT-fästen från olika tyska och internationella tillverkare. Lämplig för tryck från 6 till 10 bar.

Fördel:

  • Snabbt och enkelt montage.
  • Kula i rostfritt stål.
  • Flexibelt utbytbart Smartrör.
  • Exakt stark kylvätskestråle.

Användningsdata:

För in kylvätskemunstycket i kylvätskans hål och rikta sedan in röret mot eggen.

Anmärkning:

Se 319476 eller 319477 för passande gängadaptrar och förlängningsstänger.