Kylvätskemunstycke MiniKD med gänganslutning

Article no.: 319471
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
200 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Utförande i rostfritt stål, det flexibla röret kan böjas till eggen. Max. tryck upp till 10 bar.
Särskilt avsedd för kompakta VDI- och BMT-hållare med gänganslutning.
MiniKD har utvecklats speciellt för användning i kompakta VDI-hållare, men passar också i många andra verktygshållare med extern kylning. Den utmärker sig genom enkel hantering och sitt perfekt inställbara kylvätskerör. Monteringen är mycket enkel.

Beskrivning:

MiniKD är ett kylvätskemunstycke som består av en kula i rostfritt stål resp. gänga och ett rör av ett flexibelt kompoundmaterial. Delarna är fast förbundna med varandra.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.