This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Fast axiell grundhållare VARIA 30/V3

Article no.: 319852 30/V3

Produktinformasjon

Technical Data

VARIA-storlek V3
VDI-storlek 30
Utvändig-⌀ D 68 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319852 30/V3
Manufacturer number 19.30V3

Beskrivelse

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, blad 2.

Passar till:

VARIA insatser nr 319801319838, 319872319874.