{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
För ER-spännhylsor | 25 | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
passande spännhylsor | 430 E (ER 25) | |
Spännvidd d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikkelkode | 319512 25 | |
EAN / GTIN | 4062406423056 | |
Manufacturer number | 319512 25 |