Utförande:
Genom ursvarvningsringarnas speciella patenterade utförande med kurvsegment blir en steglös inställning av backarna möjlig så att erforderlig diameter kan åstadkommas. De patenterade och flexibla RotoFix-spännbultar som ingår i setet gör det möjligt att helt utjämna de stora toleranserna hos skruvförsänkningarna i spännbackar från många olika tillverkare med hjälp av ett 2 mm justeringsområde. Ingen efterbearbetning av skruvförsänkningarna behövs.
Fördel:
- Invändig och utvändig fastspänning med en och samma ring.
- Steglöst spännområde.
- 1/10 mm-noggrann inställning av svarv diametern.
- Låg ställ kostnad genom RotoFix-spänn bultarna.
- Stor kostnadsbesparing för spännbackar.
- Optimal tillgänglighet till svarvverktyget.
- Snabb och flexibel hantering.
Användningsdata:
Med ringarna av höghållfast specialstål blir det möjligt att svarva ur mjuka spännbackar exakt under spänntryck eller slipa ur hårda spännbackar. Kan användas vid invändig eller utvändig bearbetning av backarna.
Leveransinnehåll:
Plåtstativ, RotoFix premiumbultar och RotoFix-ringar.
Anmärkning:
På förfrågan kan också 4- och 6-backchuckar levereras.