{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 103 mm | |
höjd H | 53 mm | |
spårbredd D | 12,72 mm | |
Hålavstånd b | 53,95 mm | |
tapplängd A | 19,02 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikkelkode | 314420 250 | |
EAN / GTIN | 4045197777461 |