{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 87 mm | |
höjd H | 43 mm | |
spårbredd D | 7,96 mm | |
Hålavstånd b | 44,45 mm | |
tapplängd A | 12,67 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikkelkode | 314420 200 |