{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 125 mm | |
längd L | 62 mm | |
höjd H | 38 mm | |
spårbredd D | 7,96 mm | |
Hålavstånd b | 32 mm | |
tapplängd A | 12,67 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikkelkode | 314420 125 |