{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 2 | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
A | 36 mm | |
A2 | 21 mm | |
H1 | 0 mm - 70 mm | |
Höjd H2 | 20 mm | |
B2 | 55 mm | |
L | 150 mm | |
T-spårbredd | 12 / 14 / 16 / 18 mm | |
Produktslag | Spännjärn |
Artikkelkode | 370115 2 | |
Manufacturer number | 79798 |