{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6837M | |
hålavstånd e | 41 mm | |
Hålavstånd f | 36 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
spännhöjd H | 45 mm | |
spännkraft P1 | 2 000 N | |
spännkraft P2 | 3 000 N | |
totalhöjd | 75 mm | |
totallängd | 191 mm | |
kontaktskruv | M8×65 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikkelkode | 376617 4 | |
Manufacturer number | 94268 |