{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6837M | |
hålavstånd e | 25,7 mm | |
Hålavstånd f | 25 mm | |
hål ⌀ d | 6,5 mm | |
spännhöjd H | 32 mm | |
spännkraft P1 | 1 800 N | |
spännkraft P2 | 2 500 N | |
totalhöjd | 48,5 mm | |
totallängd | 134 mm | |
kontaktskruv | M8×45 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikkelkode | 376617 3 | |
Manufacturer number | 94201 |