Precisionsuppriktning med hjälp av fingänga M 30×1,5. Den fasta glidinsatsen förhindrar att arbetsstycket vrids med under uppriktningen.
I centreringshålet kan de medföljande cylindriska pinnarna ⌀ 12×50 mm och ⌀ 12×80 mm sättas in. Då blir konstruktionshöjden ca 30 resp. 60 mm större.
Om centreringsplattan nr 375030 används under riktskruvstödet kan man i kombination med andra skruvstöd skapa en uppspänningshöjd på upp till ca 1 370 mm.
Anmärkning:
Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000 − 375030.