ZeroClamp riktsats 14/50 mm GARANT

Article no.: 360015 14/50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Spårbredd B 14 mm
Klämtjocklek S 50 mm
Produktslag Riktbock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360015 14/50
EAN / GTIN 4045197377142

Beskrivelse

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För parallell inriktning i T-spåren.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "ZeroClamp"
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
    Spårbredd B/klämtjocklek S (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen