• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Grundbackpar, mjuka 160 mm

Article no.: 362520 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För backbredd 160 mm
passar färgkod TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 362520 160
EAN / GTIN 4250364400329
Manufacturer number 6921034023031

Beskrivelse

Användningsdata:

Med extrabackarna ökar antalet användningsmöjligheter flerfaldigt. Hydrauliska utjämningsbackar för multipeluppspänning av runt material eller för uppspänning av arbetsstycken med ytavvikelser på förfrågan.

Passar till:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr 362010.
ALLMATIC nr 362250362300 samt med grundback nr 361500361520 passar version NC8. Adapterbackar nr 361600, 361620 passar även alla NC-versioner.

Anmärkning:

Beställ fästskruvar separat, nr 362621 M10×23.