ZeroClamp modul 10148 GARANT

Article no.: 360040 10148
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Dragkraft 25 kN
Fastspänningsskål-⌀ d 120 mm
Indexeringshål finns ja
Produktslag Fastspänningsmodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360040 10148
EAN / GTIN 4045197415837

Beskrivelse

Utförande:

Alla komponenter i rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "ZeroClamp" View all
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen