• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

ZeroClamp centreringssats 32/10 mm GARANT

Article no.: 360016 32/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Centrerings-⌀ A 32 mm
Centreringshöjd B 10 mm
Produktslag Centreringssats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360016 32/10
EAN / GTIN 4045197377180

Beskrivelse

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För centrisk uppriktning i mitthål.
För basenheter med tjocklek 40−50 mm.

Downloads & documents

From the same series "ZeroClamp" View all