This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Monteringsskruv form C Stål, avplattat 8 mm

Article no.: 370042 8

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig-⌀ D 8 mm
Utvändig-⌀ dn6 8 mm
Längd 1 10 mm
Kragens längd L2 8 mm
gängaM M3
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370042 8
Manufacturer number K0350.082

Beskrivelse

Utförande:

Härdat och slipat stål.

Användningsdata:

Positionering av arbetsstycken med passmått.
Toleranser i hålavståndsmått kan överbryggas.
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
    ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen