This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Höjdelement Kort 5

Article no.: 370094 5

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 7600z
T-spårbredd 14 mm
För typ 5
fästskruv G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
fästskruv G1 M8
Produktslag Höjdelement

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370094 5
Manufacturer number 554822

Beskrivelse

Utförande:

  • Smitt mellanelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
  • Fler spännhöjder möjliga genom påbyggnad av fler höjdelement.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringssats och cylinderskruv.