Enkelkil-spännback platt M8

Article no.: 370022 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M8
Längd 27 mm - 31 mm
höjd H 17,5 mm
B1 29 mm
max. åtdragningsmoment 43 Nm
Spännkraft 20 kN
Produktslag Kilspännback

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Manufacturer number 23250.0048

Beskrivelse

Användningsdata:

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbackar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

Anmärkning:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.