This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Spännjärn med plastkåpa 10 mm

Article no.: 370820 10

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6310
Spårbredd a 10 mm
spännhöjd h 0 mm - 15 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300 10/M10×80
längd L 80 mm
bredd B 44 mm
höjd H 32 mm
Produktslag Spännjärn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370820 10
Manufacturer number 376555

Beskrivelse

Utförande:

Spännjärn med plastkåpa och fast förankrad tryckplatta.

Fördel:

Lätt och viktbesparande konstruktion. Variabel och snabb inställningsmöjlighet av avståndet till arbetsstycket. Inga ytterligare underlägg krävs för att nå önskad spännhöjd. Underläggsbrickan är fast förankrad i spännjärnet.

Leveransinnehåll:

Komplett med spännskruv DIN 787.